LNJ297RKRACS 表面実装型 汎用LED LNJシリーズ Panasonic(パナソニック) 41240229

表面実装型 汎用LED LNJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41240229 品番LNJ297RKRACS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.8 V
光度 = 2 mcd
ピン数 = 2
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 700 nm
寸法 = 3mm
シリーズ = Round
パナソニック丸型LED - 3 mm. このLED製品は、パナソニックの丸型シリーズの製品です。 3 mmラジアルスルーホールLEDです。 この丸型LEDには、さまざまな色の着色拡散パッケージが用意されています。. 直径3.8 mmのボディに直径3 mmの凸レンズ 着色拡散パッケージ 標準の2.54 mm (0.1インチ)取り付けピッチ リード長26.5 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする