仕様
静電容量 = 100μF
テクノロジー = ポリマー
電圧 = 6.3V dc
取り付けタイプ = 表面実装
寸法 = 6.3 x 5.9mm
高さ = 5.9mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
構造 = 金属封入
シリーズ = OS-CON
パッケージ/ケース = C6
OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。