RS Pro, フォーンプラグ (オス) 3.5 mm

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41240719 品番395-1119
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
仕様
ジェンダー = オス
サイズ = 3.5 mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
タイプ = ステレオジャックプラグ
ボディ向き = ストレート
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = ニッケル
ハウジング材質 = 真鍮
コンタクト材質 = 真鍮
最低使用温度 = -20℃
極数 = 3
RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
ヘッドホンの補修

画像とちょっと違うものが届きます。
穴が開いてませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする