PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41241035 品番397-1393
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 150mm
プローブ径 = 6mm
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +250℃
ターミナルタイプ = リードワイヤ
ケーブル長 = 1m
プローブ材質 = ステンレス鋼
配線数 = 2 x 3
精度 = クラスB
産業用スタイル / 無機絶縁デュプレックスPT100センサ. プローブの先端の内側に2つの独立したPT100検出器を備えたデュプレックスPRTです。プローブを2台の測定又は制御デバイスに接続することができます。又は、1つのセンサを主センサとして使用し、もう1つをバックアップとして使用することで、センサ1つが故障してもプローブの取り外しや交換せずに済むようになります。. デュプレックスPT100クラスB、3線 6芯シールドケーブル ステンレススチール(316)製シース プレーンポットシール 無機絶縁タイプは注意深く特定の形状に折り曲げ可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする