仕様インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 8.3A
パッケージ/ケース = 0645
長さ = 6.5mm
奥行き = 6mm
高さ = 4.5mm
寸法 = 6.5 x 6 x 4.5mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 59.6mΩ
シリーズ = ETQP4M
コア材料 = 金属
最大自己共振周波数 = 100kHz
モールドタイプ = あり
AEC-Q200. ETQP4Mシリーズ巻線型チョーク. パナソニックETQP4Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションです。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。 +150 ℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。. AEC-Q200認定 高い信頼性 高バイアス電流 安定 低電磁騒音 高効率 巻き線のRDCが低い コアの渦電流損失が低い. 用途. 代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。 これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。