表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41241735 品番ETQP5M330YFC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品はシリーズ・内容量など118種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 6.5A
パッケージ/ケース = 1050
長さ = 10mm
奥行き = 10mm
高さ = 5mm
寸法 = 10 x 10 x 5mm
許容差 = ±20%
シリーズ = ETQP5M
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 100kHz
モールドタイプ = あり
ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150 ℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。. AEC-Q200認定 高い信頼性 高バイアス電流 安定 低電磁騒音 高効率 巻き線のRDCが低い コアの渦電流損失が低い. 用途. 代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。 これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする