通勤、街乗りからサイクリングまで「バイク」、「用途」を選ばず、初めてヘルメットをご使用になる方にも気軽にお使いいただけるモデル JCF(日本自転車競技連盟)公認で、イベントやレースでも使用可能 ヘルメットのズレやブレを抑えて、装着感を高め、よりベストなフィッティングを実現するサポートシステム『クラニウムロック-8』を採用 エアインテークからの虫の侵入防止を主な目的とした「A.I.ネット」で、頭全体を包み込み、フィッティング重視を求める方にも最適 ヘルメットのリア側にリフレクター(反射材)を装備し、夜間の視認性もアップ シリコンベルトタイプのヘッドライトやテールライトを取り付けやすいベンチレーションホールの位置、形状(※一部取付不可)
孫ちゃん用に購入しました。早速自転車で転倒したみたいで、このヘルメットを被っていたおかげで、怪我もなく助かりました。さすがOGKです。値段も手頃で良いです。
今まで安物を使ってたので安全を考え購入しました問題なく優良品とみております
初めは形が日本人向けというので、被り続けると本質がみえてきた。おでこに違和感ありありで非常に気持ち悪い。前のメットと比べたら、頭を締めると前面におでこが押し付けられる。しかもパットが薄い。それから耳のところの調整ハトメだが留めても動く。
軽くて使いやすい。年齢的に点灯時の事故等を考えて購入しました。
使い易くて良かったのですが、製造終了ですか・・・。