フットポンプS

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41242634 品番FTP-YBG-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。
ボール・浮き輪用アダプター付。

ホース長さ(mm)400 質量(g)約680 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245 アズワン品番64-9554-43 最大圧力(kPa)500 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
原付バイクの空気入れ
製造業

原付バイクは燃費が良く、ガソリンスタンドにあまり行かないのでフットポンプSでタイヤに空気を入れています。満足していますが、ホースがもう少し長ければ、大満足です。

2025-07-23
用途:
バイクメンテナンス時
藤心堂あおば整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

使い勝手は最高です。軽く空気が入って便利です。
自分でタイヤの空気を入れるので助かっています

対象商品:
41242625
2021-11-24
用途:
スクータータイヤ(12インチ)の空気入れ
製造業

手に取ってみると、ボディが樹脂で作られていますが、
意外と作りもしっかりとしており、
使用してみた感じも、問題なく使えています。
他の金属製足ふみポンプも使ったことありますが、
金属がすれる音などあり、このポンプはそういった音も静かで助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
41242634
2020-10-07
用途:
空気を入れますよ?
建設業・工事業

ショートタイプの太いピストンのフットポンプにゲージ付き。レジャー用アダプターなんかもゲージとピストンの間のつまみの下に収納されてる。仏式用のアダプターはロックバーに付いてるんだけど、これも一緒に収納したほうが無くさずに済むかもしれない。ポンピングは楽、強いて言えば、ホースが短いのでポンプは真横、タイヤのバルブを接地側にしてポンピングしないといけないってところかな。重量は考えていたよりかなり軽いSGマーク付き。さすがパナソニック。

1人が参考にしています
対象商品:
41242634
2019-05-09
用途:
バイク、車
製造業

今まで使用していたものに比べて、アタッチメントのセットが簡単になりました。
主にバイク用で購入しましたが、今後もお世話になりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
41242634
2024-08-07
用途:
オートバイ 自転車の空気を入れます
東京宣研株式会社 様

ピストンのストロークが短いので少しずつしか空気が入らないホースが少し短すぎあと20cm ぐらい 長い方がいい

1人が参考にしています
対象商品:
41242634
2017-08-07
用途:
メンテナンス
株式会社熊谷きく岡 様

アダプターがついてるので、ロードバイクのメンテナンスが楽に出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
41242634
2017-07-05
用途:
ある車両用の大きなラッパを鳴らすために

ラッパを鳴らす時に、このフットポンプの前のタイプを使用していました。しかし、自転車の空気入れとしても使っているため、前の方を自転車用にして今回購入したフットポンプをラッパ用として使用しようと思っています。
ちなみに、ラッパを大きな音で鳴らすには長くて細い水道ホースとバルブも必要です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする