表面実装耐サージ型 厚膜 固定抵抗器 ERJPAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41242688 品番ERJPA3F3600V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は抵抗・温度係数・内容量など182種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗 = 360Ω
パッケージ/ケース = 603
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 1.6 x 0.5mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.5mm
シリーズ = ERJPA3
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = はんだ
最大温度係数 = -100ppm/℃
0603フォーマット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリーズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサージ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 省スペースの0603パッケージサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバータ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする