IR4052-10 5レンジディジタルメグオームハイテスタ HIOKI(日置電機) 41243343

5レンジディジタルメグオームハイテスタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41243343 品番IR4052-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計
コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮
AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
バーグラフでアナログ表示も可能
高速応答0.6秒!

付属品テストリードL9787 ×1 , 携帯用ケースC0100 ×1, 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 仕様スイッチなしリード トラスコ品番432-7454 電源単三乾電池 交流/直流電圧0.001(DC)〜600V 抵抗測定0.01〜1000Ω 測定電圧(V)DC 50/125/250/500/1000 有効最大表示値100/250/500/2000/4000MΩ
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19263703
2017-05-02
用途:
ケーブルチェック時
サービス業

初めての高額商品の購入で若干不安でしたが、使い勝手も良く買ってよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする