標準切断砥石 つるぎ305

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード41243386 品番T305
参考基準価格(税別)¥23,750 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)2.8 直径(Φmm)305 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490 シリーズつるぎ 硬度R 外径D(Φmm)305 品種A36R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)305 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03351047
2023-01-09
用途:
鋼材工事
株式会社プローバ 様 (建設業・工事業)

先輩から引き継いだ標準切断砥石です。安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
03351047
2019-03-03
用途:
軽量鋼材切断
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

少し減りが早いように感じますが作業に問題はかんじません。

対象商品:
03351047
2010-06-08
用途:
鉄材の切断

近所で購入したものも含め数社の製品を試したところ、これが一番切れ味がよかったです。ただその分摩耗が速いのはつらいところです。
両立は難しいでしょうが改良をメーカーさんに期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする