高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
標準切断砥石 つるぎ405
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
41243404
品番
TFT405
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
30
主要切断材料
一般鋼
外径(Φmm)
405
直径(Φmm)
405
外径D(Φmm)
405
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
25.4
砥材
アルミナ
種別
1枚補強
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2980
シリーズ
つるぎ
硬度
R
品種
A30R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
RoHS指令(10物質対応)
対応