オフセット砥石 スーパーF-U

(39件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(Φmm)150 厚さ(mm)6 注文コード41245967 品番CF15036
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,750 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は外径・厚さ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
粒度36P 適合材一般鋼・ステンレス鋼 穴径(Φmm)22 厚さ(mm)6 砥材AWA 砥粒A/WA 外径(Φmm)150 トラスコ品番393-4861 種別オフセット砥石 質量(g)238 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03392715
2024-04-26
用途:
現場作業
建設業・工事業

店頭では穴径22がなかなか売ってないので助かりました

対象商品:
03392663
2022-08-18
用途:
グラインダー作業、笹刈刃の改造
サービス業

刈払機用チップソー山林/竹用斜め埋込み超硬チップのチップソーが何か所か飛んでしまったものを、歯数が60枚あるので30枚の笹刃に改良するのに使っています。
歯の厚さが6ミリで目立てをするのに使いやすいので重宝しています。

対象商品:
03392663
2021-01-19
用途:
溶接の下処理
建設業・工事業

溶接処理のため、購入しました。ステンレスも可能なので、一般鋼材は余裕で研磨できますね。金額もリーズナブルのため、惜しみなく研磨できます。

2人が参考にしています
対象商品:
03392663
2020-12-03
用途:
鋼材の面取りやバリ取りに
Piatto 様 (飲食業)

安くて分厚いのでお得感があります、使用感も問題なし。
値段を考えるとこのぐらいの砥石の精度で十分、若干ぶれるのでシビアな作業は避けた方がいいと思います。

対象商品:
03392663
2021-02-05
用途:
グラインダーの替え砥石
有限会社 柴藤自動車 様

ずっと使っていますが、作業性、入数、コスパ的にかなり良いと思います。

対象商品:
03392733
2020-09-16
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社植松商会 様

バラ購入が出来て大変助かりました。今後も活用します。

対象商品:
03392663
2019-03-03
用途:
溶接部研磨
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

溶接部の荒削りなどには重宝する目です。もう少し安いと助かります。

対象商品:
03392663
2018-05-18
用途:
鉄の溶接で盛り上げた個所の粗削り

鉄の溶接で盛り上げた個所の粗削りで使用。
他の商品と比べても目詰まりも少なく持ちもよく、削れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする