R134a カーエアコン用ゲージマニホールド サービスキット

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41246292 品番E7-134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。
サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
圧力計/連成計は、冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付です。
1/4接続のR12カーエアコン車輌にもご使用できます。高圧側が3/8細口の場合は別途アダプターをご使用ください。

セット内容
ゲージマニホールド/接続ポート 1/4フレア
チャージホース150cm(赤青黄 各1本)/接続口径1/4フレア
低圧側、高圧側用接続クイックカプラー/ホース接続口 1/4フレア
サービス缶バルブR134a/ホース接続口 1/4フレア
対応冷媒種別R134a 用途R134aカーエアコン用 危険物の類別非危険物 圧力計(kPa)0〜3500 連成計(kPa)-100〜2500
注意
※一部車種によっては取付られないものもあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41246292 E7-134 52955175 R134a マニホールドキット R134a用 ホース付き モノタロウ マニホールドキット R134a用 ホース付き モノタロウ 1セット 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41246292
2024-06-26
用途:
カーエアコン修理
有限会社 廣瀬自動車興業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格的に満足していますが、ホースの接続金具が緩んでしまうので使用時確認が必要です。

対象商品:
41246292
2020-12-08
用途:
エアコンガス補充

フレア部分に切屑があるので取り付ける前に磨いたほうがいいみたいです。それと締め付けネジが緩みやすいのでプライヤーなどでしっかり締めないとガス漏れを起こしやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
41246292
2020-06-03
用途:
カーエアコンのチャージ作業
大森モータース 様

ホースの長さが丁度良く、チャッキング、サービスバルブの接続アダプターのセットが、皆、付属していたのが、購入の決め手です。価格も値ごろです。

3人が参考にしています
対象商品:
41246292
2020-09-05
用途:
エアコン修理
カーショップ ガレージアート 様

届くまでの期間が短く作業性もいいです。
値段も安くいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41246292
2018-04-10
用途:
ガスの補充
イワタ商会 様 (サービス業)

他の方のコメントを観ましたが使い方ですか?私はスムーズに出来ました価格も安く良いものを買えました。

対象商品:
41246292
2016-08-07
用途:
エアコンガスチャージ

デンゲン製と比較しても機能に遜色ありません。若干チャージホースのネジ山が甘いようにも思えますが、コストパフォーマンスはとてもよいと思います。

2人が参考にしています
2020-06-01
用途:
蛍光剤の注入のため。
製造業

ガス缶アダプタや、ガス缶切りのパイプの中、それが入っていた袋に切り粉が入っていました。かなりの数です。
清掃して使いましたが、もし取り切れていない切り粉がエアコンシステムに入ったら、トラブルの元ですので、心配です。

9人が参考にしています
2017-07-22
用途:
カーエアコンの修理

使用し始めて2ヶ月で高圧側ホースが裂けました。弱過ぎだと思います。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする