フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-Pin

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41246538 品番PS2501-1
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 3μs
最大入力電流 = 80 mA
絶縁電圧 = 5000 Vrms
最大電流変換率 = 600%
標準降下時間 = 5μs
フォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする