サンワサプライ
サンワサプライの PC周辺機器
サンワサプライの テンキーボード
サンワサプライの 有線テンキー
USB2.0ハブ付テンキーアイソレーションタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41246554
品番
NT-18UH2BK
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。
2ポートUSBハブ付きです。
非連動
薄型メンブレン
19mmキーピッチ
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応OS
USB2.0でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降) ※USB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載した機種。
USB1.1でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP
色
ブラック
インターフェース
USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)
キー数
20キー
キーピッチ(mm)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82.6×126.6×20.6
ケーブル長(m)
0.75
対応機種
Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
コネクタ
USB(Aタイプコネクタ)×2、USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)
アズワン品番
64-0865-76
注意
※内蔵USBポートに接続可能なUSB機器は、その消費電力が100mA以下のマウス・ジョイスティック・ゲームパッドなどバスパワードタイプのUSB機器、またはUSBハブを除くセルフパワードタイプのUSB機器です。
※サービスパック未適応の場合、Windows Updateでアップデートを行ってください。