仕様
アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤパネルソケット
併用 = タイプJ熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = J
色 = 黒
コネクタサイズ = 標準
コネクタ タイプ = パネル取り付け
プラグ/ソケット = ソケット
取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
ソケット、パネル取り付けブラケット付き. 標準サイズのインライン熱電対ソケットにステンレススチール製パネル取り付けブラケットが付属しています。RSアルミフェイスプレート製品に最適です。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。. Stainless steel bracket for reliable fitting into panels For all applications, especially industrial processes ワッシャを含む 最大動作温度: +220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応