サンディングベルト

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 41246694 品番 A-34578
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
粒度♯60 ベルト幅W×長さL(mm)13×533 適合9032 ベルトサンダ 種類粗仕上げ 砥粒AA 用途鉄工用(木工にも使用可能)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06702281
2024-02-02
用途:
塗装作業
製造業

絶妙な幅が良いです!また、製品特性上交換も非常に簡単です!

1人が参考にしています
対象商品:
06702306
2024-04-16
用途:
切削
教育・研究機関

いつも便利に使っています。この商品はホームセンターにおいてないことが多く助かります。

対象商品:
06702281
2023-01-05
用途:
鉄骨部材の錆除去
曾根電工株式会社 様

通常10mmの商品が主流の中で、1mm狭い9mmと云うのは実に大きな1mmです。    部材のコーナー部、ボルト際等狭い箇所での使用時は大きな差が出ます。又、余分に健全な部分を削らないで済む事も大きな魅力です。これ以上幅を狭くするとベルトの強度、構造等に悪い影響が出る、ぎりぎりの選定なんでしょうね。

1人が参考にしています
対象商品:
41246685
2021-10-24
用途:
アルミ・鉄加工に使用している。
セキュリティサービスTANI 様

高品質でとても良いのですが、大阪魂さんからマキタ汎用品が出てほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06702315
2021-04-28
用途:
木材切削時

これまで機械に付属していたベルトを使い続けていたのですが、やはり用途に合った番数で、定期的に交換するのが良いですね
他の消耗品といっしょにお安く買えたので満足です。

対象商品:
06702315
2020-05-31
用途:
工作機器の改造や古い車両(バイク)の再生作業、建物の修理にも使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

細かいところの切削には、細いベルトを使用するマキタのベルトサンダーはとても便利で、回転数を下げられるため削り過ぎを避けやすいのが助かります
。商品発送が早く、最近はDIYで近所の方から頼まれた古い鉄骨の扉の修理の際に錆びて取れなくなったネジの頭を削り取る際に大変助かりました。

対象商品:
41246694
2020-02-15
用途:
溶接後の仕上げ
吉沢製作所 様

ヤスリやサンダーグラインダーより、繊細かつパワフルな研削が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
06702297
2018-09-29
用途:
機械レストア

いつもはもっと粗めを使っていたが損耗が速いので番手を細かくした。通常の錆落とし、塗装剥離なら時間経費の節約になる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする