画像準備中

パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.75 電流(A)2.1(エアドライヤー) 注文コード41248207 品番POD-0.75PJ5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥616,000
この商品は出力・電圧・電流など24種類から選べます 他の種類を見る
潤滑方式無給油式 吐出空気量(L/min)75 最高圧力(MPa)0.93 ドライヤ 出力(kW)0.75 周波数(Hz)50 タンク容量(L)30 質量(kg)125 型式HD-8XA(エアドライヤー) 電流(A)2.1(エアドライヤー) 消費電力(W)190(エアドライヤー) 制御方式圧力開閉器式 表示アナログ圧力計 空気取出口PT1/4B(8A)止め弁×1(ゴムホース内径Φ6) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)716×537×1137 電源電圧(V)三相200 使用周囲温度(℃)5〜40 始動方式直入 制御圧力ON-OFF(MPa)0.78〜0.93 出口空気温度露点(℃)圧力下10以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥26,000 / 税込 ¥28,600
沖縄地方数量1につき ¥31,000 / 税込 ¥34,100
離島数量1につき ¥31,000 / 税込 ¥34,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41248207 POD-0.75PJ5 17643955 POD-0.75PP6 パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム 1台 539,800 税込593,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする