RS Pro スライドノブ シャフト:1.2 x 4mm, 直径:10 x 11mm, x 高さ:11.2mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41248805 品番467-6083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
仕様
シャフトサイズ = 1.2 x 4mm
ノブ直径 = 10 x 11mm
ノブ高さ = 11.2mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 白
奥行き = 11.0mm
材料 = プラスチック
スライダノブ. RSブランドの黒色ウェッジ形状のスライダノブには、白の位置決め線が付いています。 通常、1.2 x 4.0 mmのシャフトが付いたこのタイプのノブは、音声ミキシングデスクや類似のスライドポテンショメータ用途に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41248805
2021-09-17
用途:
Roland PCR
スタジオBW&Y 様

RolandのPCRシリーズのスライダ用に購入.
PCRのスライダにちょうど収まるサイズ.
オリジナルのツマミは,ゴムでできているので,経年変化で加水分解しベトベトになってしまう.
一方,この商品は,プラスチック製なので,加水分解することなく,末永く使える(ハズ).
5個入りでとってもお得な商品です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする