467-6718 RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.4mm, 直径:13mm RS PRO 41248945

RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.4mm, 直径:13mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41248945品番467-6718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
シャフトサイズ = 6.4mm
ノブ直径 = 13mm
ノブ高さ = 15mm
ボディカラー = グレー
インジケータ色 = グレー
併用可能製品 = ポテンショメータ
材料 = プラスチック
グレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41248945
2023-12-03
用途: 趣味の電子工作
有限会社粕谷製作所製造業

小型ノブで1/4インチ(6.35mm)サイズのD型があまり無く、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする