MXQ16A-30ZEJ3-M9B MX Series(MXQ16A-30ZEJ3) SMC 41249897 MXQ16A-30ZEJ3-M9B MX Series(MXQ16A-30ZEJ3) SMC 41249897

MX Series(MXQ16A-30ZEJ3)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41249897 品番MXQ16A-30ZEJ3-M9B
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(ZEJ)前進端ラバーストッパ+後退端ショックアブソーバ 機能(3)軸方向配管 リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする