※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
GSミルハード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
41252671
品番
GSH6080SF-R02
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACF07C
刃数
6
全長(mm)
60
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8