※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
GSミルハードボール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41252811
品番
GSBH20020SF
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ACF07D
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.4
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.4
首下長(mm)
0.6
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります