※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
GSミルハードボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41252906
品番
GSBH20300SF
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ACF07D
刃数
2
全長(mm)
80
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
首下長(mm)
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります