RS Pro ファストン端子 メス 605 シリーズ, 22AWG to 16AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41253477 品番488-1257
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
シリーズ = 605
絶縁 = 非絶縁
最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2
コネクタタイプ = Tab
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
タブサイズ = 2.8 x 0.8mm
長さ = 16mm
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
インラインレセプタクル及びブレードに適合する工具が用意されています。品番< 492-9595') 492-9595/を参照してください。適切なダイセットについては、< 492-9668') 492-9668/、< 492-9674') 492-9674/、又は< 492-9680') 492-9680/を参照してください。. インラインレセプタクル. 3種類の幅が用意されたレセプタクルは、025又は028 mmのブレードに適合(品番< 488-1235') 488-1235/は< 488-1279') 488-1279/とかん合)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする