曜日別特売
105-017 RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRO 41254633

RS Pro フィラメント,インジケータランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41254633品番105-017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
仕様このランプには適した外部シリーズ抵抗器が必要です。. T2 (6mm) ミニチュアワイヤ終端ネオンランプ. 機器に直接配線する、T-2 (6 mm)ミニチュアワイヤ終端長寿命ネオンランプです。長さ(mm)46直径(Φmm)6定格電圧(V)110/230発光色クリア寿命20000h定格電流(mA)0.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT2電球ベースワイヤ端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: ホットプレートの通電確認ランプ交換
馬場商店卸売・小売業

ホットプレートにスイッチを入れると発熱は正常ですが通電確認ランプが点灯しないので分解したらインジケーターランプのリード線が断線していたので交換しました。リード線の接続部はハンダ付ではなくカシメで接続してOKです。
サーモスタットの作動が確認出来て便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする