RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS Pro フィラメント,インジケータランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
41254667
品番
105-023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
直列抵抗100 → 120 V抵抗85 kΩ 0.5 W、200 → 250 V抵抗270 kΩ 0.5 Wと使用する必要あり 最大衝撃電圧
長さ(mm)
28
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
110/200/250
発光色
赤
寿命
50000h
定格電流(mA)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T10
電球ベース
E10