RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS Pro
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
41254868
品番
105-196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
T3.8 × 20、ワイヤ終端、アキシャル. 計装用途や一般産業用途に適しています。
長さ(mm)
20
直径(Φmm)
4.14
定格電圧(V)
5/8
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
100
光束(Lm)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T3.8
電球ベース
アキシャル