ポリスチレンコンデンサ RS Pro 6.8nF 160V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41255927 品番113-386
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様
シリーズ = FSC
許容差 = ±2.5%
電圧 = 160V dc
取り付けタイプ = スルーホール
アプリケーション = アナログ演算回路、デジタル演算回路、パルスネットワーク、タイミング、トランス、同調回路
温度特性 = ポリスチレン
寸法 = 9.5 (Dia.) x 15mm
リード径 = 0.6mm
直径 = 9.5mm
許容差(プラス) = +2.5%
箔付き管コンデンサ. RS Proが提供するこのシリーズのプレーン箔付き管コンデンサには、ポリスチレン誘電体が使用されています。このコンデンサは、マイカタイプより物理的に小さいので、スペースが限られている環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い絶縁抵抗. 色の付いた側のリードが外側箔に接続. ポリエステルタイプやポリカーボネートタイプより低い最高動作温度
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする