RS Pro ワイヤスプライスコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様スプライスタイプ = T-Tapケーブルサイズ = 18 → 14 AWG最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 18AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWG色 = 青断熱材 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = リン酸銅RS Pro IDCクイックスプライスコネクタ. クイックスプライスIDCワイヤスプライスコネクタは、黄銅製で、色分けされたナイロン絶縁体を備えています。このクイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤを接続することができます。このスプライスを既存のワイヤに取り付け、追加するワイヤを挿入した後、圧着ブロックをプライヤで圧着することができます。このIDCクイックスプライスは、インライン / Tタップワイヤ接続に利用可能で、さまざまなワイヤサイズとタブサイズに対応しています。 注文コード41255936 品番510-5346
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

電線の分岐に

仕様
スプライスタイプ = T-Tap
ケーブルサイズ = 18 → 14 AWG
最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2
最小ワイヤサイズAWG = 18AWG
最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
色 = 青
断熱材 = ナイロン
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コンタクト材質 = リン酸銅
RS Pro IDCクイックスプライスコネクタ. クイックスプライスIDCワイヤスプライスコネクタは、黄銅製で、色分けされたナイロン絶縁体を備えています。このクイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤを接続することができます。このスプライスを既存のワイヤに取り付け、追加するワイヤを挿入した後、圧着ブロックをプライヤで圧着することができます。このIDCクイックスプライスは、インライン / Tタップワイヤ接続に利用可能で、さまざまなワイヤサイズとタブサイズに対応しています。
用途電線の分岐 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする