仕様
ボディ材質 = アルミダイキャスト
外形寸法 = 114.4 x 63.7 x 55.1mm
外部長さ = 114.4 mm
外部幅 = 63.7 mm
外部高さ = 55.1 mm
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = N
シールド = Y
アルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応