RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 250 x 250 x 100mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41256539 品番517-3311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様
ボディ材質 = アルミダイキャスト
外形寸法 = 250 x 250 x 100mm
外部長さ = 250 mm
外部幅 = 250 mm
外部高さ = 100 mm
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = N
シールド = Y
アルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする