RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 139.7 x 63.8 x 30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41256794 品番517-3715
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様
ボディ材質 = アルミダイキャスト
外形寸法 = 139.7 x 63.8 x 30mm
外部長さ = 139.7 mm
外部幅 = 63.8 mm
外部高さ = 30 mm
色 = ナチュラル
蓋色 = 未塗装
フランジ = Y
シールド = Y
EMI/RFI - フランジ付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (1.0MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 ドリル加工済み外部取り付けフランジ Φ5.2 mm 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ 最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能 基板取付ガイド 外面の長さの値はフランジを含む
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする