TNCプラグ RS Pro ストレート 50Ω

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41257668 品番136-718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディめっき = ニッケル
ケーブルタイプ = RG58/U
極性 = ノーマル
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 11GHz
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
RS 50 Ω RF同軸TNCケーブルクランププラグコネクタ. ケーブルクランプ終端付き50 Ω RF同軸TNCプラグコネクタです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付けクランププラグはニッケルめっき黄銅ボディ、金めっき中心コンタクト、ラバーガスケットを備え、各種RF同軸ケーブルタイプとの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする