RS PRO
RS PROの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
RS PROの スイッチ
RS PROの フットスイッチ
RS Pro フットスイッチ,圧縮空気作動
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41259104
品番
170-806
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,198
バスケットに入れる
仕様
フットアクチュエータ:内径3mm、長さ2mのPVCチューブ付き
長さ(mm)
90
幅(mm)
66
色
黒、グレー
高さ(mm)
24
規格
2014/35/EU、EN 60950、EN 61058、EN 61058-2-1
スイッチ
フットスイッチ
動作特性
モーメンタリ、On-Off
材質(ケース)
SWG軟鋼
保護等級
IPX2
アクセサリタイプ
アクチュエータ
併用可能製品
エア操作スイッチ