RS Pro 圧電ブザー 92dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41260818 品番535-8281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 8V dc
最大供給電圧 = 18V dc
サウンドレベル = 92dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 32mm
長さ = 44mm
奥行き = 13.5mm
高さ = 13.5mm
寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm
最小動作温度 = -30℃
最大動作温度 = +85℃
最大周波数 = 4kHz
供給電流 = 12mA
フランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする