RS Pro LED表示灯, 赤 16mm, 12 V ac/dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41261843 品番203-919
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,345
販売価格(税別)
3,950
仕様
定格電圧 = 12 V ac/dc
発光色 = 赤
取り付け穴サイズ = 16mm
電球サイズ = 10 mm
長さ = 62.5 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = ハンダタブ
ベゼルスタイル = 突出型
ベゼル色 = クロム
強度 = 80 mcd
定格電流 = 20 mA
固定ナット、ワッシャ、ガスケット. すずめっきコネクタ: カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
端子の種類ハンダタブ 発光色 保護等級IP67 取付け方法パネル取付 定格電流(mA)20 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする