RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ファンモータ
RS PROの ファンモータ本体
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41262193
品番
541-4921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
種類
DCファン
形状
角形
取付角寸法(mm)
60×60
厚さ(mm)
15
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.34
音圧レベル(dB)
25
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3500
消費電力(W)
1.1
最大電流(mA)
70
ベアリング
ボール
仕様
RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格
UL、cUL、TUV
色(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応