RS Pro LED表示ランプ 緑 定格電圧:12 V ac/dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41263469 品番206-716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,057
販売価格(税別)
1,870
仕様
定格電圧 = 12 V ac/dc
発光色 = 緑
強度 = 170 / 160 mcd
電球ベース = BA9s
電球サイズ = 10 mm
チップタイプ = マルチチップ
直径 = 10mm
長さ = 28 mm
視野角度 = 180°
波長ピーク = 565 nm
定格電流 = 25 (dc) mA、38 (ac) mA
寿命 = 100000h
BA9s、AC/DC、マルチチップLED. この非常に高い耐久性を持つRS Pro LEDリフレクタ電球は、お客様の照明用途に最適です。グリーン、レッド、及びイエローをすべて用意し、必要なライト出力色に応じた適切な選択が可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 金属反射板付きショートボディ8チップLED. 12、24、28、48、60 V ac/dcタイプ. 全波ブリッジ整流器. バイポーラDC接続. ボディの色で識別可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする