D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41263593 品番544-3812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様
コンタクト数 = 25
ジェンダー = オス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
取り付けタイプ = パネルマウント
ハウジング材質 = 鋼
定格電圧 = 500 V ac
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
ピッチ = 2.77mm
長さ = 53.04mm
深さ = 12.55mm
最高使用温度 = +105℃
最低使用温度 = -55℃
ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする