住友電工ハードメタル
SEC-外径バイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
勝手
勝手なし
切込み角Kr(°)
72.5
注文コード
41264456
品番
DVVNN2525M16
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・切込み角Kr
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形35°
勝手
勝手なし
クランプシステム
ダブルクランプ
切込み角Kr(°)
72.5
チップ逃げ角(°)
0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります