B08H-STUPL0802-10 SEC-バイト 住友電工ハードメタル 41265016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B08H-STUPL0802-10 SEC-バイト 住友電工ハードメタル 41265016
B08H-STUPL0802-10 SEC-バイト 住友電工ハードメタル 41265016

SEC-バイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)93注文コード41265016品番B08H-STUPL0802-10
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
勝手クランプシステムスクリューオン適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする