B12M-SCLCR0602-16 SEC-バイト 住友電工ハードメタル 41265147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B12M-SCLCR0602-16 SEC-バイト 住友電工ハードメタル 41265147
B12M-SCLCR0602-16 SEC-バイト 住友電工ハードメタル 41265147

SEC-バイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95注文コード41265147品番B12M-SCLCR0602-16
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
勝手クランプシステムスクリューオン適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする