※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-バイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
注文コード
41265332
品番
B16R-SDUCL0702-20
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・切込み角Kr
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります