BNCコネクタ RS Pro プラグ ストレート 圧着タイプ ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41265456 品番546-3721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
端子方法 = 圧着
ボディ向き = ストレート
ケーブルタイプ = RG58
動作周波数 = 4GHz
極性 = ノーマル
コンタクト材質 = 銅
コンタクトめっき = 金
RS 50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリングと圧着終端を備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルプラグは、圧着フェルール、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする