同軸アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック ニッケル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41265517 品番546-3787
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様
アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケット
アダプタタイプA = BNC
アダプタタイプB = BNC
ジェンダーA = メス
ジェンダーB = メス
インピーダンス = 50Ω
ボディ向き = ストレート
動作周波数 = 0 → 4GHz
コンタクトめっき = 金
長さ = 32.5mm
ボディめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
RS 50 Ω BNC絶縁RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具とABS絶縁を備えた、50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする