曜日別特売
546-3995 BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート はんだタイプ パネルマウント ニッケル RS PRO 41265833

BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート はんだタイプ パネルマウント ニッケル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41265833品番546-3995
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
インピーダンス = 75Ω
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ストレート
バルクヘッド = Y
ボディめっき = ニッケル
極性 = ノーマル
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金
取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする