同軸アダプタ RS Pro ストレート BNC ジャック - 同軸 - ジャック ニッケル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41266016 品番546-4099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
アダプタタイプ = BNCソケット-同軸プラグ
アダプタタイプA = BNC
アダプタタイプB = 同軸
ジェンダーA = メス
ジェンダーB = メス
インピーダンス = 75Ω
ボディ向き = ストレート
極性 = ノーマル
コンタクトめっき = 金
長さ = 32.5mm
ボディめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
RS 75 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具を備えた、75 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この75 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする