BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート はんだタイプ パネルマウント ニッケル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41266759 品番546-4910
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
インピーダンス = 50Ω
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ストレート
バルクヘッド = Y
動作周波数 = 4GHz
ボディめっき = ニッケル
極性 = ノーマル
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金
取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする